中林製作所
ワーカーズレーベル 反射ライン付小物ケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法(mm)
幅125×縦200×厚さ70(カラビナを除く)
幅125×縦200×厚さ70(カラビナを除く)
幅125×縦200×厚さ70(カラビナを除く)
幅115×縦200×厚さ40(カラビナを除く)
幅105×縦185×厚さ60(カラビナを除く)
幅125×縦195×厚さ45(カラビナを除く)
幅145×縦215×厚さ45(カラビナを除く)
幅130×縦200×厚さ55(カラビナを除く)
幅150×縦210×厚さ50(カラビナを除く)
幅120×縦225×厚さ60(カラビナを除く)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65593205
品番
RF-126
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
軽作業や日常使用に
用途
大画面スマホ対応サイズ/プロ用腰袋に使用する高強度ポリエステル採用/光に反射するライン付
仕様
収納タイプ:本体+2段ポケット/仕切付ポケット/大容量収納
材質
本体/1680Dポリエステル・EVA カラビナ/アルミニウム
寸法(mm)
幅125×縦200×厚さ70(カラビナを除く)
色
ブラック
質量(g)
175