中林製作所
中林製作所の 腰袋/工具差し/携帯ケース
中林製作所の 携帯・小物ケース
タフレーベル 軽作業道具ケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65593257
品番
FB-73
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
作業道具の携帯収納に
用途
プロ用腰袋に使用する高強度ポリエステル採用
仕様
収納タイプ:後:ペン2本差/スマホ&充電器
材質
本体/1680D ポリエステル・EVA カラビナ/アルミニウム
寸法(mm)
幅125×縦200×厚さ75(カラビナを除く)
色
グレー
質量(g)
150