トーエイライト
ナワトビSR25
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
65593406
品番
B3366
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
団体用ナワトビ
軽量でまわしやすいアルミパイプの長なわ
SG基準認証品
用途
安定感に優れるスタンダードグリップ、SG基準認証品
仕様
グリップ:25mm×65cm、専用ナイロンケース付、長さ調節可能
材質
ロープ:ポリエチレン9mm金剛打、グリップ:アルミ製、キャップ:ポリプロピレン
質量(kg)
1.5
寸法(m)
25
注意
※使用人数はあくまでも目安です。体格体型等によっても異なります。