T1674G 歩行マット9010 トーエイライト 65593564 T1674G 歩行マット9010 トーエイライト 65593564 T1674G 歩行マット9010 トーエイライト 65593564

歩行マット9010

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65593564 品番 T1674G
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

厚さ6mmのメッシュ構造により透水性に優れ適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。すべり止めの効果もあり、水周りでのご使用に適しています。

仕様表裏全面すべり止め付(表面:半硬質突起模様、裏面軟質樹脂) 材質PVC 厚さ(mm)6 質量(kg)29.7 寸法(cm)1000×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする