曜日別特売
G1563 ラインテープPE150 トーエイライト 65593598

G1563 ラインテープPE150 トーエイライト 65593598
G1563 ラインテープPE150 トーエイライト 65593598

ラインテープPE150

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード65593598品番G1563
参考基準価格(税別)¥35,700販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

球技コート用・ラインテープ

用途ラインテープ利用長さ目安、テニスコート:150m、バレーボールコート:100m、ハンドボールコート:200m、バスケットボールコート:200m仕様穴間7cm材質低密度ポリエチレン幅(mm)50厚さ(mm)1.4質量(kg)7.8長さ(m)150
注意
※ラインテープの設置は、低温・高温時は避け、十分な整地を行ってから作業してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする