トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 競技種目用品
ミニ紅白玉
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65593756
品番
B3794W
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
握りやすい少し小さな紅白玉です
材質
外被:綿、充填物:粒(ポリエチレン)・わた(ポリプロピレン)
色
白
質量(g)
約50
直径(Φcm)
6