トーエイライト
トーエイライトの テント倉庫
トーエイライトの 集会用テント
ワンタッチテント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65593765
品番
G1894
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
高さ2段階調整 天幕ポリエステル撥水性・190D厚・ブルーUVカット率99%・杭(15cm)×4本・キャリーバッグ付
材質
スチール脚25・20mm角
質量(kg)
13
色
ブルー
寸法(m)
2.9×2.9
型番
DMJ2924
材質(フレーム)
スチール
組立方法
ワンタッチ式
高さ調整範囲(mm)
(2段階調整)頂点部2600・2700mm、垂幕部1860・1960mm
収納時寸法(cm)
20×23×130
材質(天幕)
ポリエステル
注意
※テントは必要に応じた重しやロープでの固定が必要です。