組立不要
トーエイライト
トーエイライトの 土木建築関連
トーエイライトの レーキ/トンボ/ジョレン
トーエイライトの レーキ/トンボ
ボーレーキ(5本1組)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
65594036
品番
B6450
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥24,068
販売価格(税別)
¥
21,880
バスケットに入れる
クシ型レーキ
セット内容
5本1組
材質
クシ:スチール、柄:木製
幅(mm)
360
全長(mm)
1520
質量(kg)
1.2/本
高さ(mm)
90
柄径(Φmm)
3