※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
プラキャタピラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
赤
青
赤
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
65594648
品番
B2514R
参考基準価格(税別)
¥7,240
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
リング加工のため広げてそのまま使えます。
用途
たたんで収納もコンパクト
材質
ポリプロピレン、アクリル
色
赤
質量(g)
約950/ヶ
寸法(cm)
周囲350×幅60×厚さ0.5