トーエイライト
トーエイライトの 掃除用具
トーエイライトの ブラシ
トーエイライトの グランドブラシ・トンボブラシ
ブラシハンガー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65594727
品番
G1667
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ブラシ部を傷めず整理できます。
支え棒付コートブラシやレーキ等の収納に便利です。
用途
コートブラシ8本掛け
材質
スチール入り非塩ビ樹脂コートパイプ(直径28mm)
質量(kg)
約10
ブラシ寸法(mm)
1000
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ブラシ別売