11651 ストレージボトル トランスファーキャップ付き コーニング 65595524

ストレージボトル トランスファーキャップ付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(8パック×1個)
アズワン品番65-3961-93
内容量1ケース(8パック×1個)注文コード65595524品番11651
参考基準価格(税別)¥162,960販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800


Corningポリスチレン製ストレージボトルは、クローズドシステムソリューションとして提供されています。
滅菌済みで個別二重包装され、組み立てた状態でお届けします。
組み立て済みのトランスファーキャップには2つのポートがあります。
ディップチューブはフラスコの底まで届いており、無菌的な液体の出し入れが容易です。
▼光学的に透明なポリスチレン製
一方のポートは末端に0.2μmのフィルタが付いています。もう一方のポートは耐薬品性のあるヒートシール可能なフレキシブルチューブで、末端にオスMPCが付いています。▼滅菌保証はSAL 10^-6です。

仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:8/ケース●ブランド:Corning(R)●容量:150mL●トップスタイル:ネジ付き●キャップ材質:高密度ポリエチレン●キャップ直径:45mm●キャップカラー:オレンジ●滅菌:あり●チュービングコネクション:オスMPCアズワン品番65-3961-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする