0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。
Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント
英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
Axygen(R) 96ウェル0.65mLポリプロピレン製クラスターチューブ、シングルチューブ、未滅菌、96チューブ/ラック、10ラック/パック、5パック/ケースAxygen(R) 0.6mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート-フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。