MTS-11-8-C-R 1.1mL 8連ミニチューブ MTS-11-8-Cシリーズ AXYGEN 65595680

1.1mL 8連ミニチューブ MTS-11-8-Cシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1ケース(5パック×120個)注文コード65595680品番MTS-11-8-C-R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥51,300販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980


0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。
Beckman Coulter(R)、Tecan(R) 、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント
英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
リユーザブル
Axygen(R) 96ウェル1.1mLポリプロピレン製クラスターチューブ、8連チューブ、未滅菌、12ストリップ/ラック、10ラック/パック、5パック/ケースAxygen(R) 1.1mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート-フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。

仕様●パック入数:120/パック●ケース入数:600/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:384 Tubes●使用用途:ティーレ融点●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛り:なし●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:25●長さ:150mm(approx.)●ラック:ありアズワン品番65-3963-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする