AE20-181 普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-181シリーズ 長野計器 65596906

普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-181シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65596906品番AE20-181
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,100


ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています

仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4285-79

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65596906AE20-18119903774AE20-181 -0.1~0.4MPaAE20-181 普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20 長野計器 19903774普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20長野計器1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする