据置取付型 フットスタンドライト 拡散配光タイプ 防雨型 スマートアーキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65598779 品番YYY16100MLE1
参考基準価格(税別)¥73,400 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70% 材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト) 幅(mm)Φ136 質量(kg)1.6 取付据置取付専用 高さ(mm)160 タイプ拡散配光タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)6.8 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 別売付属品適合ボックス ランプLED 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)36.7 光束(Lm)250 演色指数(Ra)85 電源ユニット内蔵
注意
※適合埋込ボックスをご使用ください。

※調光はできません。

※冠水する恐れのある場所や水のたまる場所、肥料や農薬・薬品などを使用する場所には設置しないでください。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする