Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の アプローチライト
据置取付型 フットスタンドライト 片側配光タイプ 防雨型 スマートアーキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65598806
品番
YYY16130MLE1
参考基準価格(税別)
¥72,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
【光束維持】40000時間、【光束維持】70%
材質
【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)
幅(mm)
Φ137
質量(kg)
1.8
取付
据置取付専用
高さ(mm)
160
タイプ
片側配光タイプ
電圧(V)
100
消費電力(W)
11.5
本体
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級
IP23
別売付属品
適合ボックス
ランプ
LED
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
10.8
光束(Lm)
125
演色指数(Ra)
85
電源ユニット
内蔵
注意
※適合埋込ボックスをご使用ください。
※
※調光はできません。
※
※冠水する恐れのある場所や水のたまる場所、肥料や農薬・薬品などを使用する場所には設置しないでください。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。