Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の アプローチライト
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角11度 防浸型・耐塵型 スマートアーキ 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65598840
品番
YYY66002KLE1
参考基準価格(税別)
¥235,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
仕様
【光束維持】40000時間、【光束維持】70%
幅(mm)
Φ180
質量(kg)
10
型
地中埋込型
タイプ
1/2ビーム角11度
電圧(V)
100
消費電力(W)
11.4
本体
ステンレス
保護等級
IP67
機能
照射方向可変機能付
ランプ
電源内蔵防水型LEDユニット
色温度(K)
4000
埋め込み深さ(mm)
184
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
52.1
光束(Lm)
595
明るさ
LED600Lmタイプ
演色指数(Ra)
84
パネル
【前面】高透過ガラス(強化ガラス)
枠
ステンレス
注意
※調光はできません
※
※金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。