地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角42度 防浸型・耐塵型 スマートアーキ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 消費電力(W)11.4 注文コード65598867 品番YYY66005KLE1
参考基準価格(税別)¥235,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は光源色・消費電力など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70% 幅(mm)Φ180 質量(kg)10 地中埋込型 タイプ1/2ビーム角42度 電圧(V)100 消費電力(W)11.4 本体ステンレス 保護等級IP67 機能照射方向可変機能付 ランプ電源内蔵防水型LEDユニット 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)184 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)52 光束(Lm)593 明るさLED600Lmタイプ 演色指数(Ra)84 パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス) ステンレス
注意
※調光はできません

※金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする