Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の アプローチライト
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角42度 防浸型・耐塵型 スマートアーキ 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色
消費電力(W)
17.4
注文コード
65598928
品番
YYY66055KLE1
参考基準価格(税別)
¥260,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
光源色・消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【光束維持】40000時間、【光束維持】70%
幅(mm)
Φ180
質量(kg)
10
型
地中埋込型
タイプ
1/2ビーム角42度
電圧(V)
100
消費電力(W)
17.4
本体
ステンレス
保護等級
IP67
機能
照射方向可変機能付
ランプ
電源内蔵防水型LEDユニット
色温度(K)
3000
埋め込み深さ(mm)
184
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
44.7
光束(Lm)
778
明るさ
LED1000Lmタイプ
演色指数(Ra)
84
パネル
【前面】高透過ガラス(強化ガラス)
枠
ステンレス
注意
※調光はできません
※
※金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。