Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の アプローチライト
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防雨型(底部)・防浸型・耐塵型(本体) スマートアーキ 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色
光束(Lm)
165
注文コード
65598980
品番
YYY66125KLE1
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
光源色・光束
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【光束維持】40000時間、【光束維持】70%
幅(mm)
Φ93
質量(kg)
2.3
型
地中埋込型
タイプ
遮光タイプ
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.8
本体
ステンレス
保護等級
本体/IP67・底部/IP23
別売付属品
適合ボックス
ランプ
LED
色温度(K)
3000
埋め込み深さ(mm)
149
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
24.2
光束(Lm)
165
配光角度(°)
【1/2ビーム】20
演色指数(Ra)
85
パネル
【前面】高透過ガラス(強化ガラス/一部内面黒シルク印刷)
枠
ステンレス(ヘアライン仕上)
電源ユニット
内蔵
注意
※調光はできません。
※
※適合埋込ボックスをご使用ください。
※
※金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※器具メンテナンス時にはコーキングをはがしていただく必要があります。