地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角35度 防雨型 (底部)・防浸型・耐塵型 (本体) スマートアーキ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65599059 品番 YYY66165KLE1
参考基準価格(税別)¥177,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70% 材質【ハニカムルーバ】アルミ(黒塗装) 幅(mm)Φ93 質量(kg)2.3 地中埋込型 タイプハニカムルーバータイプ 電圧(V)100 消費電力(W)6.8 本体ステンレス 保護等級本体/IP67・底部/IP23 別売付属品適合ボックス ランプLED 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)149 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)10.2 光束(Lm)70 配光角度(°)【1/2ビーム】35 演色指数(Ra)85 パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス) ステンレス(ヘアライン仕上) 電源ユニット内蔵
注意
※調光はできません。

※適合埋込ボックスをご使用ください。

※金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※器具メンテナンス時にはコーキングをはがしていただく必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする