おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 長袖 シャツ・インナー
おたふく手袋の インナーコンプレッション 長袖
BTパワーストレッチ サーモ エボ クルーネックシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65599576
品番
JW-248
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
「蓄熱保温 全面消臭+速乾」サーモデオに蓄熱機能を加えたサーモエボシリーズが新登場!保温性能をより高めたワンランク上のウェア。
色
11.ブラック
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
適応身長(cm)
155〜165
特性
蓄熱保温/全面消臭/微細裏起毛/コンプレッション/BTパワーストレッチ/速乾/紫外線軽減
適応胸囲(cm)
80〜88