本体

AAAA1104P LP 洗えるマイクロファイバー五本指スリッパ オクムラ 65600328 AAAA1104P LP 洗えるマイクロファイバー五本指スリッパ オクムラ 65600328 AAAA1104P LP 洗えるマイクロファイバー五本指スリッパ オクムラ 65600328 AAAA1104P LP 洗えるマイクロファイバー五本指スリッパ オクムラ 65600328 AAAA1104P LP 洗えるマイクロファイバー五本指スリッパ オクムラ 65600328 AAAA1104P LP 洗えるマイクロファイバー五本指スリッパ オクムラ 65600328

洗えるマイクロファイバー五本指スリッパ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足(1足) 注文コード65600328 品番AAAA1104P LP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

足指を広げて足をリラックスさせる5本指スリッパ。ふわふわなマイクロファイバー素材で肌ざわりがよくお風呂上がりに最適。洗えて繰り返し使えます。

用途 材質ポリエステル ライトピンク サイズM サイズ(cm)約23〜24.5 標準質量(g/片足)70 外寸(cm)26
注意
※ライトピンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする