本体

洗えるマイクロファイバー五本指スリッパ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足(1足) 注文コード65600337 品番AAAA1104P BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

足指を広げて足をリラックスさせる5本指スリッパ。ふわふわなマイクロファイバー素材で肌ざわりがよくお風呂上がりに最適。洗えて繰り返し使えます。

用途 材質ポリエステル ベージュ サイズM サイズ(cm)約23〜24.5 標準質量(g/片足)70 外寸(cm)26
注意
※ベージュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする