本体
オクムラ
オクムラの スリッパ
オクムラの 業務用スリッパ
洗えるマイクロファイバー五本指スリッパ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足(1足)
注文コード
65600346
品番
AAAA1105P CH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
足指を広げて足をリラックスさせる5本指スリッパ。ふわふわなマイクロファイバー素材で肌ざわりがよくお風呂上がりに最適。洗えて繰り返し使えます。
用途
色
材質
ポリエステル
色
チャコール
サイズ
L
サイズ(cm)
約25〜26.5
標準質量(g/片足)
75
外寸(cm)
28
注意
※チャコール