本体

BSAA0115NV 竹炭成型チャールス オクムラ 65600495 BSAA0115NV 竹炭成型チャールス オクムラ 65600495 BSAA0115NV 竹炭成型チャールス オクムラ 65600495 BSAA0115NV 竹炭成型チャールス オクムラ 65600495 BSAA0115NV 竹炭成型チャールス オクムラ 65600495

竹炭成型チャールス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足(1足) 注文コード65600495 品番BSAA0115NV
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

中敷きに竹炭の繊維を使った抗菌スリッパ。モノトーンカラーでお部屋のコーディネートに馴染みやすく普段使いにも、来客用スリッパとしてもおすすめです。甲が足の形に成型しているので履きやすくなっています。

用途 材質甲/ポリエステル・綿, 中敷/レーヨン・ポリエステル, 底/ポリエステル ネイビー サイズL サイズ(cm)約25〜26.5 標準質量(g/片足)75 外寸(cm)29.5
注意
※ネイビー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする