本体

BSAA0112GY 竹炭コンフォート オクムラ 65600511 BSAA0112GY 竹炭コンフォート オクムラ 65600511 BSAA0112GY 竹炭コンフォート オクムラ 65600511 BSAA0112GY 竹炭コンフォート オクムラ 65600511 BSAA0112GY 竹炭コンフォート オクムラ 65600511 BSAA0112GY 竹炭コンフォート オクムラ 65600511

竹炭コンフォート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足(1足) 注文コード65600511 品番BSAA0112GY
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

中敷きに竹炭の繊維を使った抗菌スリッパ。モノトーンカラーでお部屋のコーディネートに馴染みやすく普段使いにも、来客用スリッパとしてもおすすめです。足裏にピッタリフィット,疲れにくいので立ち仕事に便利です。

用途 材質甲/ポリエステル・綿, 中敷/レーヨン・ポリエステル, サイド/ ポリエステル・綿, 底/EVA樹脂 グレー サイズM サイズ(cm)約23〜24.5 標準質量(g/片足)95 外寸(cm)25
注意
※グレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする