本体

BSAA0113NV 竹炭コンフォート オクムラ 65600520 BSAA0113NV 竹炭コンフォート オクムラ 65600520 BSAA0113NV 竹炭コンフォート オクムラ 65600520 BSAA0113NV 竹炭コンフォート オクムラ 65600520 BSAA0113NV 竹炭コンフォート オクムラ 65600520

竹炭コンフォート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足(1足) 注文コード65600520 品番BSAA0113NV
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

中敷きに竹炭の繊維を使った抗菌スリッパ。モノトーンカラーでお部屋のコーディネートに馴染みやすく普段使いにも、来客用スリッパとしてもおすすめです。足裏にピッタリフィット,疲れにくいので立ち仕事に便利です。

用途 材質甲/ポリエステル・綿, 中敷/レーヨン・ポリエステル, サイド/ ポリエステル・綿, 底/EVA樹脂 ネイビー サイズL サイズ(cm)約25〜26.5 標準質量(g/片足)140 外寸(cm)27
注意
※ネイビー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする