本体
オクムラ
オクムラの スリッパ
オクムラの 業務用スリッパ
竹炭フェイクレザー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足(1足)
注文コード
65600538
品番
BSAA0105BK
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
高級感のあるフェイクレザーを使用した中敷きに竹炭の繊維を使った抗菌スリッパ。つま先が閉じているのでフォーマルな場所やゲストスリッパとして便利です。
用途
色
材質
甲/ポリウレタン, 中敷/レーヨン・ポリエステル, サイド/ポリウレタン, 底/ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
L
サイズ(cm)
約25〜26.5
標準質量(g/片足)
100
外寸(cm)
28
注意
※ブラック