Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 培養用品
Thermo Fisher Scientificの クライオバイアル
Fisherbrand 細胞培養マルチディッシュ FBシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
65600564
品番
FB012927
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
識別用の英数字コード付き
積み重ねしやすいデザイン
蒸発防止のために溝のあるデザイン
ウェル間が均一なので等しい成長表面積を確保
Non-Pyrogenic
仕様
●材質:ポリスチレン●カラー:ナチュラル●タイプ:フラット●ウェル数:6ウェル●培養面積:9.6cm2●容量:17mL●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE
アズワン品番
65-4343-11