Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの フラスコ
Fisherbrand シェーカーフラスコ バッフルなし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
65600580
品番
PBNV1000
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ポリカーボネート製三角フラスコ
ポリカーボネート製浸透培養容器
ノンパイロジェン、非細胞毒性
保管や取り扱いに便利な個別包装
仕様
●材質:●▼ボトル:ポリカーボネート●▼キャップ:ポリプロピレン●カラー:クリア(キャップ:青)●デザイン:バッフル無●容量:1000mL●クロージャータイプ:ベント無●滅菌:10-6SAL USPクラスVIで無菌性を保証●オートクレーブ可能
種別
三角フラスコ
アズワン品番
65-4343-24