Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Scientific Nalgeneの 培養用品
Thermo Scientific Nalgeneの クライオバイアル
イノキュレーティングループ 10μL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20包×50個)
注文コード
65600634
品番
251586
参考基準価格(税別)
¥27,120
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ディスポーザブル製品のためフレーミングが不要
USP Class VI
細胞無毒性
表面処理されたループは、ほぼ一定量のサンプリングが可能
電子線滅菌済み
仕様
●材質:(本体)PS●タイプ:ループ●カラー:ブルー●容量(μL):10
アズワン品番
65-5637-25