MATRIX
MATRIXの バイオ・食品(菌)関連用品
MATRIXの 培養用品
MATRIXの マイクロプレート
384 DeepWell プレート(PP)U底 ナチュラル
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
注文コード
65600826
品番
4325JP
参考基準価格(税別)
¥101,640
販売価格(税込)
¥111,803
販売価格(税別)
¥
101,639
バスケットに入れる
優れた化学薬品耐性。
仕様
●使用温度範囲:-80〜121℃●優れた化学薬品耐性:DMSO●材質:(本体)PP●最大容量(μL):240●カラー:ナチュラル●底形状:U底●ウェル形状:角型●未滅菌
アズワン品番
65-5640-40