3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の OPPテープ
農業用OPP粘着テープ 3264AG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
65601116
品番
3264AG TRA 48X1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
高性能で高品質な国産テープです。
農業用のテープで、低温環境・高温環境問わず、安定して優れた粘着力を発揮します。冬季の作業から夏季の作業まで幅広く お使いいただけます。
用途
段ボールなどの封かんに
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.064
色
透明
長さ(m)
1000