3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の OPPテープ
OPP包装用粘着テープ JQシリーズ 3260JQ
商品レビューを投稿する
39日以内出荷
返品不可
39日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
65601141
品番
3260JQ BEI 45X1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
高性能で高品質な国産テープです。
用途
段ボールなどの封かんに
幅(mm)
45
厚さ(mm)
0.06
色
ベージュ
長さ(m)
1000