Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60巻) 注文コード 65601378 品番 373K TRA 38X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

高性能で高品質な国産テープです。

用途段ボールなどの封かんに 幅(mm)38 厚さ(mm)0.065 透明 長さ(m)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする