3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の OPPテープ
Tartan OPP包装用粘着テープ 3645
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(36巻)
注文コード
65601658
品番
3645 BEI 48X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたゴム系粘着剤テープです。
用途
段ボールなどの封かんに
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.045
色
ベージュ
長さ(m)
100