ナチュラルリース【クリスマス飾り】 28-44-2シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65601867 品番28-44-2-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,120


天然素材を使ったナチュラルリース
清潔感のある白です。

仕様●素材:天然素材・プラスチック・発泡スチロール●サイズ:直径25cm●重量:0.3kg●ひも付き●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。●※天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。●※一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。 アズワン品番65-8117-18
注意

※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。
※一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする