アズワン
アズワンの 運搬機器
アズワンの カゴ台車
アズワンの カゴ台車オプション
店舗用ラスパレ 床板スチールタイプ扉無し 61-433-93シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65601919
品番
61-433-93-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,400
頑丈な底板スチールタイプ。
側面には黒板が付いているので、覚え書きに便利です。
荷物の落下や盗難防止に役立つ観音扉仕様。
L字に折りたたんでネスティング収納も可能。
仕様
●素材:スチール●サイズ:W110×D80×H170cm、内寸/W104×D74×H147cm●重量:53.2kg●耐荷重:500kg●黒板×1、ゴムベルト×1付き、キャスター/直径15cm(ストッパー付き・無し×各2個)
アズワン品番
65-8119-65