3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の OPPテープ
スコッチ OPP包装用粘着テープ 3048
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(8巻)
注文コード
65602105
品番
3048 BEI 36X1500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。
用途
段ボールの封緘に
幅(mm)
36
厚さ(mm)
0.048
色
ベージュ
長さ(m)
1500