コロミル345 フライス加工用チップ(355)1セット(10個入) 345R13T5シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード65603556 品番345R13T5EMM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る


生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。
浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。
ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。
小〜中切込みの正面フライス加工用。面取り加工用。断続、長い突き出しでの加工用。

仕様●APMX:6.0●IC:13●S:5.60●BS:2.0●RE:0.8●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:828-7133 アズワン品番65-8139-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする