曜日別特売
SA490JA-1 ジャケット 神馬本店 65603636

 

SA490JA-1 ジャケット 神馬本店 65603636
SA490JA-1 ジャケット 神馬本店 65603636
SA490JA-1 ジャケット 神馬本店 65603636
SA490JA-1 ジャケット 神馬本店 65603636
SA490JA-1 ジャケット 神馬本店 65603636
SA490JA-1 ジャケット 神馬本店 65603636
SA490JA-1 ジャケット 神馬本店 65603636
SA490JA-1 ジャケット 神馬本店 65603636
SA490JA-1 ジャケット 神馬本店 65603636
SA490JA-1 ジャケット 神馬本店 65603636

ジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
この商品は色・サイズなど32種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ(号)
19
注文コード
65603636
品番
SA490JA-1
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

落ち着いた杢の表情を配色で引き締めた端正なテーラードジャケット。

色
ネイビー
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
61
機能
名札ホール、内ポケット、ストレッチ素材、制電ニット裏地、ホームクリーニング、オールシーズン、エコ素材
サイズ(号)
19
胸囲(cm)
117
混率(%)
ポリエステル100(RENU20)
再生材使用率(%)
20
性別
女性用
再生材使用
使用

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする