アカシア集成材

(2件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65603986 品番 4993032049993
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

・ヴィンテージ感あふれるおしゃれな棚板です。
・ステイン等の着色透明塗料の際は、継手が目立つことがあるので
端材などで試し塗りされることをおすすめします。
・茶色、白色の濃淡があり1枚1枚見た目が異なります。
素材本来の特長をご理解の上、自然ならではの風合いをお楽しみください。

厚さ(mm)15 材質アカシア集成材 幅(mm)150 長さ(mm)910 用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量5〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量10〜14までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量15〜19までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
全国数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75897798
2025-03-19
用途:
日本蜜蜂の箱の底板

ネジ打ちすると板割れしやすいです。
集成材のせいか、材質の問題なのか不明です。
2センチ厚がほしかったのですが、もっとバリエーションが欲しいところです。
以上

1人が参考にしています
対象商品:
75897834
2023-08-04
用途:
書道の扁額づくりに使用しました
陽光ビルME株式会社 様 (サービス業)

書道の半切を展示するのに大体サイズが合ったので購入しました。材質が硬くてカットしたり、穴をあけるのに少々大変でしたが、木の色合いが良いので気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする