スーパーUドリルチップ(365)1セット(10個入) 8800202W05HPGTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード65604134 品番8800202W05HPGT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,200


スーパーUドリル用チップです。
多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応します。
正真正銘の4コーナーチップです。
炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄及び高硬度工材の加工に最適。
ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能。

仕様●IC:5.1●S:2.4●RE:0.5●材質/仕上:超硬●コード番号:820-3162 アズワン品番65-8153-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする