曜日別特売
34111 パーフェクト・イット ランダムオービタルポリッシャー 3M(スリーエム) 65605316

パーフェクト・イット ランダムオービタルポリッシャー

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
この商品はパッド寸法など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
パッド寸法(mm)
150
注文コード
65605316
品番
34111
参考基準価格(税別)¥91,367販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタルポリッシャーを含む新しい塗装磨きシステムは、オーロラのない一貫した仕上げ品質を実現し、張り付き、リワークを回避することができます。ランダムオービタルツールと、専用コンパウンドとバフとの組み合わせにより、従来のロータリーツールにありがちなオーロラの発生を抑えることができます。

用途
自動車磨き
パッド寸法(mm)
150
オービットダイヤ(mm)
21
危険物の類別
非危険物
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする