ライトキット Kali 50Ra RGB LED Light Twin Kit Set

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65605438 品番Kali 50Ra RGB LED Light Twin Kit Set
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

RGBフルカラー&バイカラー搭載のKali50Ra RGB LED Light 本体2灯・ライトスタンド2本・ACアダプター2個・ケースをセットにしたTwinキット。
Kali50Raはフォトグラファーとビデオグラファーのニーズに応える高性能で多機能なLEDライトです。
コンパクトながら強力な光量と優れた色再現性を実現し、様々な撮影シーンで活躍します。
RGBフルカラーとバイカラーの両機能を搭載した高性能LEDライト2灯セットならではの本格的なライティングで、様々な撮影ニーズに応えます。
≪主な特長≫
・高出力50Wの高品質ライト
・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+
・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作
・2500K〜8500Kの広範囲な色温度
・色相・彩度の調整に加え、グリーン/マゼンタ軸の微調整も可能
・AC電源とバッテリーの両対応で、スタジオからロケーションまで幅広く活用できる
・付属のバーンドアで光の方向性や範囲を自在にコントロール

付属品Kali50Ra RGB LED Light×2、ライトスタンド(180cm)×2、ACアダプター×2台、ACプラグアダプター×2、専用キャリーバッグ、取扱説明書 寸法(mm)約274×64×259 質量(g)約1160(ライト本体のみ) 最大出力(W)50 平均演色評価数CRI:95+、TLCI:96+ 色温度(K)2500-8500 照度(Lux)最大1500@1m 色相RGBカラー0-360°全色再現 適合バッテリーNP-Fバッテリー(※別売)/バッテリー持続時間:NP-F970×2個 約100分 LED使用数(個)308(Cool:100+Warm:100+RGB108) 交流/直流出力アダプター:AC100-240V/15V 発光面(mm)約217×141
注意
※バッテリーは別売です。
※仕様は予告なく変更になる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする