K&M
K&Mの 自動車用電球・バルブ
K&Mの 自動車用LEDバルブ
K&Mの その他LED
純正HID交換用LEDバルブ D4R/S用 12/24V共用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65605797
品番
KMH-D4LD-2
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
D4R/S用
DC12/24V共用
高品質LEDチップ30SMD搭載
冷却ファン搭載
車検対応
取り付け簡単(純正ソケットに本製品のアダプタを取り付けるだけ)
寿命50,000時間
電力(W)
両面発光:35
色温度(K)
6500
光束(Lm)
3500×2
防水
IP65
注意
※純正のバラストを使用するため純正のバラストが壊れている場合には取り付けが不可となるのでご注意下さい。