コロドリルDS20チップ(365)1セット(10個入) DS200205PM7Wシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード65608210 品番DS200205PM7W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る


DS20穴あけ用チップです。
耐熱合金用。靭性に。

仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN●適合ドリル径(mm):19〜22●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-0962 アズワン品番65-8192-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする