コロカットXS 突切り加工用チップ(325)1セット(5個入) MACR3150Tシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード65608894 品番MACR3150T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る


極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。
全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
突切り加工用。

仕様●チップサイズ:3●la:1.5●re:0.05●最大切り込み:6.3●最大加工径:12●勝手:右●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:571-7639 アズワン品番65-8197-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする