サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
コロカット1・2 突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) N123F202500001CFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
65609400
品番
N123F202500001CF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,100
突切り加工用。
クランプ剛性大です。鋼・ステンレス鋼加工用。
仕様
●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金●刃長(mm):18.4●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●加工形態:Finishing●勝手:N●チップサイズ:F●la:2.5●re:0.1●最大切り込み:18.4●原産国:スウェーデン●コード番号:609-8282
アズワン品番
65-8200-98